Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 04322410, Hauteur de travail maximale: 6.2 m | Nombre d'échelons: 10
COULISSE À MAIN 2 PLANS ISOLANTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :04322410
Rubix :0750-7163090
EAN :3178740162528


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,2 m |
| Longueur repliée | 2,97 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE COULISSE A MAIN 2 PLANS ISOLANTE 2M97X5M21 2X10
L'échelle coulisse 2 plans à main, en mixte aluminium / fibre de verre permet d'accéder à 7,04m. Son embase stabilisatrice avec ses sabots renforcés, ses crochets de sécurité et ses roues de déploiement garantissent sécurité et facilité d'utilisation. Elle répond aux normes EN 131, EN 50528, au décret 96333 et est labelisée NF.
Points forts
La moyenne altitude, l'isolation en plus !, Sécurité et protection éléctrique, Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000V, Montants larges renforcés pour plus de stabilité, Verrouillage de sécurité des plans coulissants, Roues de mise en place de 100mm, Légèreté, Echelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit, Pas de 28cm,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 6,2 m |
| Longueur repliée | 2,97 m |
| Longueur dépliée | 5,3 m |
| Poids | 13 kg |
| Matière | mixte aluminium/fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 171,56 € HT
/ unité
1 405,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours