Échelle simple droite Tubesca-Comabi 02411210, Hauteur de travail maximale: 3.85 m | Charge maximale admissible: 150 kg | Nombre d'échelons: 10
Échelle Platinium simple évasée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02411210
Rubix :0750-7162906
EAN :3178740185749


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,85 m |
| Longueur dépliée | 2,95 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE PLATINIUM SIMPLE EVASEE 10 ECHELONS -2M97
L'échelle Platinium simple évasée tout en aluminium possède une base évasée et des sabots enveloppants haute sécurité garantissant une parfaite stabilité.
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Points forts
Simple et légère
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Grande stabilité grâce à sa base évasée.
Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm.
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second œuvre & Construction, Gros œuvre & Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,85 m |
| Longueur dépliée | 2,95 m |
| Charge maximale admissible | 150 kg |
| Type | echelle simple évasée |
| Poids | 5,5 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,68 € HT
/ unité
417,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours