Échelle transformable / telescopique Hymer 685900

Plan de travail en alu « TELESTEG » 1,24-4,00 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :685900
Rubix :3200-7327244
Fabricant :685900
PLAN DE TRAVAIL EN ALU TELESTEG

Documents

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL EN ALU TELESTEG


Plan de travail en aluminium HYMER TELESTEG, extensible en continu des deux côtés et séparable au milieu. Sa construction robuste, son transport verrouillable et son format compact offrent une solution stable et pratique pour les travaux de montage à faible hauteur. Repliée 1,24. Déployée 4,00m. Plateforme dissociable en 2 plans de 2m.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
847,04 € HT
/ unité
1 016,45 € TTC