Kit d'ébavurage Virax 221251

Ebav Int Ext Multi 8-35

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :221251
Rubix :0152-5162035
EAN :3521742212515
EBAVUREUR INT EXT 8 A 35 MM

Documents

Détails articles : EBAVUREUR INT EXT 8 A 35 MM


Ebavureur intérieur / extérieur multi-matériaux Ø 10 à 56 mm.
Ebavure tous les types de tubes (cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche).
Ebavure l'intérieur et l'extérieur du tube.
Ebavurage précis grâce à sa multitude de petites lames en acier).
Ergonomique : prise en main facile, finition aluminium.
L : 48 mm. H : 60. Poids : 210 g.

Points forts

Ébavure l’intérieur et l’extérieur de tous types de tubes. Précision. Ergonomie.

Applications

Pour tubes en cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques dur, multicouches.

Informations techniques


Attributs
88,79 HT
/ unité
106,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h