Kit d'ébavurage Facom 325

Ensemble ébavurage-chanfreinage en coffret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :325
Rubix :0139-5003835
EAN :3148515405006
COFFRET EBAVURAGE 325

Résumé technique

Nombre d'éléments34

Documents

Détails articles : COFFRET EBAVURAGE 325


Ensemble ébavurage-chanfreinage en coffret.
- Longueur utile du porte-lame : 110 mm.
- Coffret dimensions (L. x l. x H.) : 200 x 110 x 40 mm.
Poids : 425 g.
- Ebavureur monobloc lame courte pour acier et aluminium : 325.01.
- Manche porte-outil : 325.02.
- Rallonge porte-lame (pour lames diam. 2,6 et 3,2 mm) : 325.03.
- Grattoir triangulaire, affutage sur les deux extrémités : 325.05.
- Jeu de 10 lames acier HSS (pour acier et aluminium) ; longueur 23 mm ; diam. 2,6 mm : 325.L1J10.
- Jeu de 10 lames acier HSS (pour acier et aluminium) ; longueur 23 mm ; diam. 3,5 mm : 325.L10J10.
- Jeu de 10 lames "gros efforts" (acier HSS pour acier et aluminium) ; longueur 47 mm ; diam. 3,2 mm 325.L35J10.

Points forts

Sélection d'outils nécessaires à l'ébavurage et au chanfreinage des tubes acier, aluminium, cuivre, laiton, plastiques.

Applications

Sélection d'outils nécessaires à l'ébavurage et au chanfreinage des tubes acier, aluminium, cuivre, laiton, plastiques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments34
163,99 HT
/ unité
196,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours