Liquide de polissage Rust-Oleum CH1038

Easy-Wax Liquide de polissage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Rust-Oleum :CH1038
Rubix :1133-5442228
Fabricant :CH1038
EAN :8715743090417
EASY-WAX R 2,5L CREME
Résumé technique
Contenance2500 ml
Documents

Détails articles : EASY-WAX R 2,5L CREME


Pour nettoyer et protéger tous les types de panneaux stratifiés (vieillis) et autres plastiques durs. Contient un abrasif doux et laisse une mince couche de cire de protection.
Easy-Wax R 2.5L Crème

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 HT
/ unité
127,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours