Emporte-pièce électricien Mob 8018630001, Diamètre: 63 mm | Type: Emporte piece a arche 8018 63mm
Duppli Emporte-Pièce À Arche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :8018630001
Rubix :0146-5024633
EAN :3303808018633
Documents
Détails articles : EMPORTE PIECE A ARCHE 8018 63MM
Emporte-pièce à arche réf 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece a arche 8018 63mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,86 € HT
/ unité
374,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

