Emporte-pièce électricien Mob 8018300001, Diamètre: 30 mm | Type: Emporte piece a arche 8018 30mm
Duppli Emporte-Pièce À Arche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :8018300001
Rubix :0146-5024600
EAN :3303808018305
Documents
Détails articles : EMPORTE PIECE A ARCHE 8018 30MM
Emporte-pièce à arche réf 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece a arche 8018 30mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,33 € HT
/ unité
110,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

