Emporte-pièce électricien Mob 8018380001, Diamètre: 38 mm | Type: Emporte piece a arche 8018 38mm
Duppli Emporte-Pièce À Arche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :8018380001
Rubix :0146-5024608
EAN :3303808018381
Documents
Détails articles : EMPORTE PIECE A ARCHE 8018 38MM
Emporte-pièce à arche réf 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece a arche 8018 38mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,24 € HT
/ unité
155,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

