Emporte-pièce électricien Mob 8018850001, Diamètre: 85 mm | Type: Emporte piece a arche 8018 85mm
Duppli Emporte-Pièce À Arche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :8018850001
Rubix :0146-5024655
EAN :3303808018855
Documents
Détails articles : EMPORTE PIECE A ARCHE 8018 85MM
Emporte-pièce à arche réf 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 85 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece a arche 8018 85mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,98 € HT
/ unité
574,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

