Lime spatule grattoir Facom DRD.B250EMA, Longueur: 250 mm | Forme: Demi-rond | Section: 7x25 mm
DRD.BEMA - Limes demi-rondes bâtardes emmanchées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DRD.B250EMA
Rubix :0139-5179529
EAN :3148518601313



Documents
Détails articles : LIME D RDE BTDE 250MM EMMANCHE - DRD.B250EMA - (UC6)
Cette lime demi-ronde bâtarde se distingue par la robustesse typique des outils Facom, ainsi que par une double taille permettant un enlèvement de matière rapide et efficace. Destinée aux opérations de dégrossissage, elle intervient sur des matériaux comme l’acier, la fonte ou les plastiques durs.
Caractéristiques :
La section demi-ronde des limes Facom DRD.BEMA permet de travailler simultanément sur des surfaces planes et des profils courbes. La face plate et le dos arrondi sont tous deux dotés d'une taille double, c'est-à-dire de stries croisées. Cette caractéristique favorise un enlèvement de matière rapide tout en maintenant une bonne régularité de coupe.
La poignée ergonomique en plastique rouge résiste aux solvants couramment utilisés en atelier et facilite la prise en main de l'outil. Percée à l'extrémité, elle permet de suspendre l'outil pour le ranger.
Spécifications :
- Type de taille : bâtarde à taille double ,
- Profil : demi-rond
- Matériau de la poignée : plastique résistant aux solvants courants
- Réf. DRD.B150EMA : longueur 150 mm ; section 4,5 x 16 mm ; poids 0,1 kg
- Réf. DRD.B200EMA : longueur 200 mm ; section 6 x 21 mm ; poids 0,16 kg
- Réf. DRD.B250EMA : longueur 250 mm ; section 7 x 25 mm ; poids 0,28 kg
Normes :
- NF E75-001 : norme française définissant les dimensions des limes et râpes.
- NF E75-002 : norme française définissant les caractéristiques de taille des limes et râpes.
Caractéristiques :
La section demi-ronde des limes Facom DRD.BEMA permet de travailler simultanément sur des surfaces planes et des profils courbes. La face plate et le dos arrondi sont tous deux dotés d'une taille double, c'est-à-dire de stries croisées. Cette caractéristique favorise un enlèvement de matière rapide tout en maintenant une bonne régularité de coupe.
La poignée ergonomique en plastique rouge résiste aux solvants couramment utilisés en atelier et facilite la prise en main de l'outil. Percée à l'extrémité, elle permet de suspendre l'outil pour le ranger.
Spécifications :
- Type de taille : bâtarde à taille double ,
- Profil : demi-rond
- Matériau de la poignée : plastique résistant aux solvants courants
- Réf. DRD.B150EMA : longueur 150 mm ; section 4,5 x 16 mm ; poids 0,1 kg
- Réf. DRD.B200EMA : longueur 200 mm ; section 6 x 21 mm ; poids 0,16 kg
- Réf. DRD.B250EMA : longueur 250 mm ; section 7 x 25 mm ; poids 0,28 kg
Normes :
- NF E75-001 : norme française définissant les dimensions des limes et râpes.
- NF E75-002 : norme française définissant les caractéristiques de taille des limes et râpes.
Points forts
- Enlèvement de matière rapide et régulier permis par la double taille
- Adaptation aux surfaces planes et courbes grâce au profil demi-rond
- Durabilité en environnement d’atelier avec une poignée résistante aux solvants
- Prise en main fiable grâce à la poignée ergonomique adaptée aux usages prolongés
- Adaptation aux surfaces planes et courbes grâce au profil demi-rond
- Durabilité en environnement d’atelier avec une poignée résistante aux solvants
- Prise en main fiable grâce à la poignée ergonomique adaptée aux usages prolongés
Applications
Ces limes demi-rondes interviennent dans les opérations de dégrossissage sur des pièces en acier, en fonte, en laiton ou en plastiques durs. Bâtardes, elles offrent un enlèvement de matière rapide et grossier.
Elles trouvent leur place dans plusieurs environnements professionnels :
- ateliers de mécanique générale et de chaudronnerie, pour le travail des métaux ferreux et non ferreux ;
- maintenance de production, pour des retouches ponctuelles sur des pièces installées ou déposées ;
- outillage et montage, pour l'ajustement de pièces avant assemblage ;
- plasturgie et transformation des matières, pour le travail de dégrossissage sur polymères techniques durs.
La version 150 mm convient aux interventions en espace restreint, tandis que les longueurs 200 et 250 mm se prêtent aux travaux sur des surfaces plus étendues.
Elles trouvent leur place dans plusieurs environnements professionnels :
- ateliers de mécanique générale et de chaudronnerie, pour le travail des métaux ferreux et non ferreux ;
- maintenance de production, pour des retouches ponctuelles sur des pièces installées ou déposées ;
- outillage et montage, pour l'ajustement de pièces avant assemblage ;
- plasturgie et transformation des matières, pour le travail de dégrossissage sur polymères techniques durs.
La version 150 mm convient aux interventions en espace restreint, tandis que les longueurs 200 et 250 mm se prêtent aux travaux sur des surfaces plus étendues.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | - taille double. |
| Section | 7x25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,50 € HT
/ unité
27,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h