Douille tournevis Wera 05073501001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 50 mm
Douilles six pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073501001
Rubix :4727-5541864
Fabricant :05073501001
EAN :4013288105707
Documents
Détails articles : 869/4 M SB DOUILLES SIX PANS, MAGNETIQUES, 6X50 MM
869/4 M SB Douilles six pans, magnétiques, 6 x 50 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 € HT
/ unité
40,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
