Douille tournevis Bosch 2607002503, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 49 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607002503
Rubix :0136-5274194
EAN :3165140354301


Résumé technique
| Longueur | 49 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
Documents
Détails articles : EMBOUT PH2 49MM LOT DE 25
Epaisseur: PH2
Longueur mm: 49
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 49 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,02 € HT
/ lot
130,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours