Douille tournevis Facom EV.104, Empreinte: XZN | Longueur: 25 mm | Finition: Satin/Chrome
EV.1 - Embouts standards série 1 pour vis à empreinte denture multiple XZN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EV.104
Rubix :0139-5148880
EAN :3148517847651



Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4XZN-M 4 EV.104 UC10
EV.1 - Embouts standards série 1 pour vis à empreinte denture multiple XZN
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | m4 |
| Empreinte | xzn |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € HT
/ unité
9,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
