Douille Knipex 98 47 16, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 26.9 mm | Longueur: 54 mm
Douilles pour cliquet pour écrous et boulons hexagonaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 47 16
Rubix :7510-5313062
EAN :4003773027287

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,9 mm |
| Longueur | 54 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 VIS 6 PANS 16MM 1000V
Pour écrous et boulons hexagonaux, métriques. Acier pour outils, entièrement chromé. Acier au chrome-vanadium.
For metric and imperial hexagonal head screws. Basic tool chrome plated. Chrome Vanadium steel
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,9 mm |
| Longueur | 54 mm |
| Finition | isolé |
| Poids | 69 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € HT
/ unité
43,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours