Douille Expert E113496, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 16 mm | Longueur: 38 mm

Douilles Impact 1/2" - 6 pans - métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113496
Rubix :G518-5178861
EAN :3258951134962
DOUILLE IMPACT 1/2 CRTE 6P. 16MM (UC1)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre16 mm
Longueur38 mm

Documents

Détails articles : DOUILLE IMPACT 1/2 CRTE 6P. 16MM (UC1)


- ISO 2725-2 - ISO 1711-2 - ISO 1174-2
- Spécialement étudiées pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles Impact avec les bagues et goupilles adaptées.

caractéristiques:
EAN: 3258951134962
A [mm]: 16
d1 [mm]: 30
d2 [mm]: 25
L [mm]: 38
Conditionnement: 1
Présentation: Black Oxide
[g]: 138

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre16 mm
Longueur38 mm
13,34 € HT
/ unité
16,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours