Douille Facom MB.17, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 35 mm
Douilles de vidange magnétique 3/8" 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MB.17
Rubix :0139-5183139
EAN :3148519019841




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 35 mm |
Documents
Détails articles : MAGNETIC SOCKET 17MM MB.17
Douilles de vidange magnétique 3/8" 6 pans
- Evite la chute des bouchons de vidange dans les bacs et récupérateurs d'huile.
- Entraînement 3/8''.
- Douille 6 pans.
- Evite la chute des bouchons de vidange dans les bacs et récupérateurs d'huile.
- Entraînement 3/8''.
- Douille 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 35 mm |
| Carré | 9,53 mm |
| Diamètre (pouce) | 3/8'' '' |
| Finition | chromé |
| Poids | 34 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,98 € HT
/ unité
10,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours