Références
EGA Master :75894
Rubix :1304-5510743
Fabricant :75894
EAN :8412783758948

Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC 3/4' - 41 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE (6 PANS)
DOUILLE À CHOC 3/4" - 41 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (6 PANS)
Douille de choc non étincelante en Cu-Be, carré 3/4'', taille 41 mm et longueur 800 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 800 mm |
|---|---|
| Finition | cuivre/béryllium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,83 € HT
/ unité
790,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
