Douille EGA Master 38221, Longueur: 200 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38221
Rubix :1304-5499430
Fabricant :38221
EAN :8412783382211
DOUILLE 1/2' - 30 MM INOX (6 PANS)

Résumé technique

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2' - 30 MM INOX (6 PANS)


DOUILLE 1/2" - 30 MM INOX SS420 (6 PANS)

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Finitioninox
162,83 HT
/ unité
195,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours