Douille EGA Master 38188, Longueur: 80 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38188
Rubix :1304-5499450
Fabricant :38188
EAN :8412783381887
DOUILLE 1/2' - 17 MM INOX (6 PANS)

Résumé technique

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2' - 17 MM INOX (6 PANS)


DOUILLE 1/2" - 17 MM INOX SS420 (6 PANS)

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Finitioninox
84,05 HT
/ unité
100,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours