Douille Stahlwille 23080018, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 38 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23080018
Rubix :K642-5270388
EAN :4018754015313




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 38 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 TAILLE E.18 IMPACT POUR VIS TORX 2308TX
1/2" prise carrée femelle, pour boulons TORX® externes, pour tourne-écrous, acier allié au chrome, phosphaté.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 115 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours