Douille Stahlwille 03410035, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22.7 mm | Longueur: 38 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :03410035
Rubix :K642-5269988
EAN :4018754007882
DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 19/32 50A

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,7 mm
Longueur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 19/32 50A


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E|(valeur d´essai)
acier à hautes performances HPQ®, chromées

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre22,7 mm
Longueur38 mm
Finitionchromé
Poids61 g
25,29 € HT
/ unité
30,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours