Douille SAM SHS-17, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22.74 mm | Longueur: 18.92 mm
Douille Traversante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SHS-17
Rubix :0149-5059143
EAN :3272670483286


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22,74 mm |
| Longueur | 18,92 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE TRAVERSANTE 1/2 6 PANS SD 17 MM
Forgée en acier au chrome vanadium.Maintien de la douille par 'clip'.Finition chromée polie brillante.Permet d'accéder aux écrous sur tiges filetées.S'utilise avec les cliquets débouchés S-155B ou S-156B.Douilles de 10 à 19 mm : cliquet S-155B et rallonge S-201.Douilles de 21 à 32 mm : cliquet S-156B et rallonge S-202.Profil surface drive pour préserver les écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22,74 mm |
| Longueur | 18,92 mm |
| Poids | 35 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,55 € HT
/ 5 unités
52,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours