Douille tournevis SAM 19152-514, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 32 mm
Douille Tournevis Isolee 3/8 6 Pans Creux 5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19152-514
Rubix :0149-5215966
EAN :3272670556690



Documents
Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS CHOCS M14 CARRE 1/2'
Douille tournevis 1/2" xzn
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Empreinte | xzn |
| Taille empreinte | m14 |
| Modèle | m14 impact screwdriver socket - square 1/2'' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,93 € HT
/ unité
38,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
