Douille tournevis SAM SR-5-10, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 55 mm
Douille Tournevis 1/2 Ribe L200-Rb12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SR-5-10
Rubix :0149-5201548
EAN :3272670533530




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : DOUILLE TVIS 1/2 RIBE L55-RB10
Douille tournevis 1/2 ribes
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Empreinte | profil torx |
| Taille empreinte | 10 |
| Modèle | ribe screwdriver socket 1/2'' l55-rb10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,12 € HT
/ unité
22,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours