Douille tournevis SAM SR-10-7, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 100 mm
Douille Tournevis 1/2 Ribe L200-Rb12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SR-10-7
Rubix :0149-5201542
EAN :3272670533592




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : DOUILLE TVIS 1/2 RIBE L100-RB7
Douille tournevis 1/2 ribes
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Empreinte | profil torx |
| Taille empreinte | 7 |
| Modèle | ribes 1/2' screwdriver socket (l100-rb7) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,28 € HT
/ unité
23,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours