Douille SAM STX-18, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 22 mm | Longueur: 37 mm
Douille Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :STX-18
Rubix :0149-5017796
EAN :3272670344082




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 37 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE TORX STX-18
Douille courte 1/2 6 pans en mm. Forgées en acier au chrome vanadium. Présentation chromée polie brillante. Profil Surface Drive SAM.
Points forts
Profil Surface Drive SAM.
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 37 mm |
| Poids | 57 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,28 € HT
/ 2 unités
45,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours