Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 493)
Equipement
(14 288)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 387)
Outillage electro portatif
(2 407)
Outillage pneumatique
(544)
Outillage specifique
(2 497)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
Outils de serrage
(12 208)
Pinces, étaux, serres joints
(2 280)
Extracteurs
(333)
Martellerie, outils de frappe
(1 218)
Sciage, coupe, limes
(2 998)
Rangement
(1 347)
Tournevis
(1 054)
Servante d'atelier
(175)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Cliquets, douilles
Douille
DOUILLE SOCKET (SD)
Douille Apex Tool 965814PT
DOUILLE SOCKET
Voir les informations techniques
Références
Apex Tool :
965814PT
Rubix :
1062-5264752
Détails articles : DOUILLE SOCKET (SD)
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
934,70
€
HT
/
unité
1 121,64
€
TTC
Livraison habituellement sous (
35
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Douille Facom S.32HLA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 38 mm | Longueur: 77 mm
Douille Facom J.10HLA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.3 mm | Longueur: 55 mm
Douille Facom NS.12LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25 mm | Longueur: 78 mm
Douille Roebuck 880223, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 77 mm
Douille Roebuck 865357, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 8 mm | Longueur: 25 mm
Douille Facom S.22HLA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 28 mm | Longueur: 77 mm
Douille Facom EF.6DM10L, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 70 mm
Douille Facom NM.50A, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 80 mm
Douille Facom NM.32LA, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 100 mm
Douille Facom J.13HLA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 55 mm
Douille Roebuck 3965008, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 32 mm | Longueur: 78 mm
Douille Facom NK.33A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 33 mm | Longueur: 57 mm
Douille Facom S.21H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25.1 mm | Longueur: 38 mm
Douille Facom R.10LA, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 14.3 mm | Longueur: 50.5 mm
Douille Facom NM.41LA, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 100 mm