Douille SAM SL-17, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 24 mm | Longueur: 82 mm
Douille Longue 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SL-17
Rubix :0149-5017755
EAN :3272670269064




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Longueur | 82 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD SL-17 UC 2
Forgé en acier au chrome-Vanadium. Maintien de la douille sur les accessoires 1/2 par bille.Présentation chromée polie brillante.Profil surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Longueur | 82 mm |
| Poids | 170 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € HT
/ 2 unités
44,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours