Douille SAM ZJH-14, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 43 mm
Douille Isolee 3/8 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ZJH-14
Rubix :0149-5018324
EAN :3272670374577




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Longueur | 43 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE FEMELLE ZJH-14
Ouverture 6 pans.Forgées en acier au chrome vanadium.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Poids | 45 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,65 € HT
/ unité
46,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours