Douille SAM ZS-23, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 54 mm
Douille Isolee 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ZS-23
Rubix :0149-5018366
EAN :3272670394520




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 54 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE FEMELLE ZS-23
Ouverture 6 pans.Forgées en acier au chrome vanadium.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 54 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,02 € HT
/ unité
55,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours