Douille Wera 05003338001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 12 mm | Longueur: 100 mm
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003338001
Rubix :4727-5541686
Fabricant :05003338001
EAN :4013288187222

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 100 mm |
Documents
Détails articles : 8740 A HF DOUILLE-EMBOUT ZYKLOP POUR VIS A SIX PANS CREUX, A
8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 6 x 100 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 1/4" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | satin/chrome |
| Poids | 39 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 € HT
/ unité
61,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours