Douille Wera 05003353001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 12 mm | Longueur: 28 mm
Douille-embout pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003353001
Rubix :4727-5541165
Fabricant :05003353001
EAN :4013288187284

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 28 mm |
Documents
Détails articles : 8755 A DOUILLE-EMBOUT POZIDRIV ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/4, PZ
8755 A Douille-embout Pozidriv Zyklop à emmanchement 1/4", PZ 1 x 28 mm
Points forts
Douille à embout à emmanchement 1/4". Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Carré | 6,35 mm |
| Diamètre (pouce) | 1/4' '' |
| Finition | satin/chrome |
| Poids | 21 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € HT
/ unité
39,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours