Courroies crantées HTD Mecaline 465H440

Douille de courroie de distribution classique Mecaline H pitch

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :465H440
Rubix :X600-1495472
Fabricant :894951
EAN :3660338473463
MANCHON DENTE H 465 LE MANCHON DE 440 MM

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive1181,1 mm
Largeur courroie440 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE H 465 LE MANCHON DE 440 MM


Les courroies dentées Mecaline à pas classique sont fabriquées à partir de caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 73°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore et ne nécessite ni lubrification ni entretien. Il permet la transmission de puissance ou le transport par transmission synchrone. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé aux largeurs de courroie souhaitées.

Points forts

Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive1181,1 mm
Largeur courroie440 mm
Matièrechloroprène
Division de dent12,7 mm
Nombre de dents93
147,45 € HT
/ unité
176,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours