Courroies crantées HTD Optibelt 600 5MHP 15
optibelt OMEGA HP 5MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :600 5MHP 15
Rubix :0314-1095422
Fabricant :1743682
EAN :4014486185195





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE OMEGA 600.5MHP LARGEUR 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,99 € HT
/ unité
27,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours