Raccord instantané pneumatique Festo ZBH-7
DOUILLE DE CENTRAGE ZBH-7 186717
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :ZBH-7
Rubix :0326-2203343
Fabricant :8210495
EAN :4052568652715

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE DE CENTRAGE ZBH-7 186717
Douille de centrage ZBH-7 pour les interfaces combinées pour les entraînements et les essieux. Position intégrée=arbitraire, classe de résistance à la corrosion CRC=2, note sur le matériau = (* sans cuivre et sans PTFE, * conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7 mm |
| Profil | zbh |
| Raccordement 2 | 5,3 mm |
| Type | douille de centrage |
| Diamètre tube | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 € HT
/ unité
3,43 € TTC
- Epuisé