Tige d'ancrage Fischer 041903, Longueur utile: 200 mm | Diamètre de perçage: 16 mm

Douille d'ancrage FIS H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :041903
Rubix :3955-8013213
Fabricant :FIS H 16 x 130 K
EAN :8001132419038
TAMIS INJECT. FIS H 16X130 K UE=20 (BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de perçage16 mm
Longueur utile200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMIS INJECT. FIS H 16X130 K UE=20 (BOITE) / PRIX DU CENT


Le tamis d'injection FIS H K équipe les scellements chimiques de tiges filetées FIS A ou de douilles taraudées FIP M dans la maçonnerie creuse. Sa structure grillagée limite la consommation de résine tout en assurant un verrouillage de forme avec la brique creuse.

Caractéristiques :
Ce tamis s'insère dans le perçage réalisé en maçonnerie creuse pour recevoir la résine d'injection lors de la pose d'une tige filetée FIS A ou d'une douille taraudée FIP M. Le tamis FIS H K accepte plusieurs résines de scellement : FIS V, FIS VW Plus HIGH SPEED, FIS VS Plus LOW SPEED, FIS HT II, FIS Green, FIS Plus et FIS V Zero. Lors de l'insertion de l'ancrage, la résine traverse la structure grillagée et se répand dans les cavités de la brique creuse, ce qui crée un verrouillage de forme et transfère la charge vers le matériau support. Le montage en attente reste possible : le tamis peut être posé avant l'ancrage définitif. Sa géométrie autorise également la traversée de couches non portantes lors de la mise en place. Les agréments propres à chaque résine doivent être respectés lors de l'exécution.

Spécifications :
- Gamme complète de 20 références.
- Diamètres nominaux de forage disponibles : 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm et 22 mm.
- Profondeurs de perçage minimales : de 55 mm à 205 mm, selon la référence.
- Profondeurs d'ancrage minimales : de 50 mm à 200 mm, selon la référence.
- Quantité de remplissage en résine : de 5 à 45 Skt par tamis, selon le diamètre et la longueur (Skt = skalenteile = graduations).
- Compatibilité avec les tiges filetées FIS A, du diamètre M6 au diamètre M16.
- Compatibilité complémentaire avec les filetages M10-M12 et M16 selon la référence.
- Matériau du tamis : plastique.

Normes :
Quatre agréments techniques européens (ETA) couvrent la gamme du tamis d'injection : ETA-15/0263, ETA-10/0383, ETA-14/0471 et ETA-20/0729. Un agrément technique européen évalue l'aptitude à l'emploi d'un produit de construction selon une procédure harmonisée au niveau européen.

Quatre déclarations de performances (DoP) accompagnent ces agréments : DoP n° 0195, DoP n° 0189, DoP n° 0273 et DoP n° 0381. Une déclaration de performances précise les caractéristiques essentielles d'un produit de construction au regard des critères réglementaires applicables à sa mise sur le marché.

Points forts

- La structure grillagée du tamis limite la consommation de résine, permettant de faire des économies.
- Les ailettes de guidage centrent l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de diamètres différents.
- Les barbillons maintiennent le tamis en place dans le perçage, ce qui facilite le montage au plafond.
- La géométrie du tamis permet de passer les couches non portantes rencontrées lors du perçage, pour un montage simple.

Applications

Le tamis d'injection FIS H K s'utilise dans le secteur du bâtiment et de la construction, pour des ancrages en maçonnerie creuse. Les matériaux de construction concernés sont les suivants :

- Brique à perforations verticales.
- Bloc creux de béton léger.
- Bloc creux de béton.
- Brique silico-calcaire perforée.
- Brique silico-calcaire pleine.
- Brique pleine.
- Dalles creuses en béton de ponce, dalles en matériaux creux et autres briques perforées.
- Pierre ponce et autres matériaux de construction pleins.

Ces ancrages interviennent sur des chantiers de construction neuve comme de rénovation. Le gros œuvre reste le principal secteur concerné, notamment pour la fixation de charges en plafond dans ce type de maçonnerie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage16 mm
Longueur utile200 mm
Matièreacier
35,91 € HT
/ 20 unités
43,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur utile