Tige d'ancrage Fischer 505528, Longueur utile: 30 mm | Diamètre de perçage: 6 mm
Ancrage à boulon FBN II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :505528
Rubix :3955-8061527
Fabricant :FBN II 6/30
EAN :4048962070255






Documents
Détails articles : GOUJON ATE FBN II 6/30 LG 30 UE=100 (BOITE) / PRIX DU CENT
La gamme Fischer FBN II offre une fixation fiable et économique pour les applications courantes dans les matériaux très denses. Ces goujons d’ancrage assurent une pose rapide et un maintien fiable, tout en permettant différents types de montages.
Caractéristiques :
Le goujon d’ancrage FBN II de Fischer est conçu pour offrir une mise en œuvre simple et rapide dans la pierre naturelle dense ou le béton non fissuré C12/15 à C50/60. Son filetage long facilite les ajustements et les montages à distance, tandis que ses deux profondeurs d’ancrage permettent de choisir entre résistance maximale et installation rapide. La profondeur standard garantit une tenue élevée, tandis que la profondeur réduite diminue le temps de perçage et améliore la flexibilité de pose. Le guidage précis de la tige limite les dommages au filetage, permettant un montage et un démontage efficaces. Le marquage de tête assure un contrôle visuel du bon ancrage. Conçu pour le montage en attente ou traversant, il peut également être utilisé pour les montages à distance dans certaines configurations.
Spécifications :
- Diamètre nominal du perçage : 6 à 20 mm.
- Longueur de cheville : de 50 à 320 mm selon la référence.
- Épaisseur maximale à fixer : de 5 à 215 mm selon la taille.
- Matériaux : acier électrozingué.
- Plage de béton supporté : C12/15 à C50/60 (non fissuré).
- Distances minimales typiques : entraxe 40 à 120 mm, distance au bord 40 à 120 mm.
- Épaisseur minimale du support : 100 à 160 mm selon le diamètre.
- Charges de service maximales (traction dans béton C20/25) : jusqu'à environ 3000 daN selon la dimension.
- Classe de résistance au feu : R120.
Normes :
- Homologué ATE (ETA-07/0211) : atteste la conformité du goujon d’ancrage Fischer FBN II pour une utilisation dans le béton non fissuré selon les exigences européennes de performance et de sécurité.
- DoP No. 0098 / 0268 / 0192 : déclarations de performances selon le Règlement Produits de Construction, garantissant la traçabilité et la conformité du produit.
Caractéristiques :
Le goujon d’ancrage FBN II de Fischer est conçu pour offrir une mise en œuvre simple et rapide dans la pierre naturelle dense ou le béton non fissuré C12/15 à C50/60. Son filetage long facilite les ajustements et les montages à distance, tandis que ses deux profondeurs d’ancrage permettent de choisir entre résistance maximale et installation rapide. La profondeur standard garantit une tenue élevée, tandis que la profondeur réduite diminue le temps de perçage et améliore la flexibilité de pose. Le guidage précis de la tige limite les dommages au filetage, permettant un montage et un démontage efficaces. Le marquage de tête assure un contrôle visuel du bon ancrage. Conçu pour le montage en attente ou traversant, il peut également être utilisé pour les montages à distance dans certaines configurations.
Spécifications :
- Diamètre nominal du perçage : 6 à 20 mm.
- Longueur de cheville : de 50 à 320 mm selon la référence.
- Épaisseur maximale à fixer : de 5 à 215 mm selon la taille.
- Matériaux : acier électrozingué.
- Plage de béton supporté : C12/15 à C50/60 (non fissuré).
- Distances minimales typiques : entraxe 40 à 120 mm, distance au bord 40 à 120 mm.
- Épaisseur minimale du support : 100 à 160 mm selon le diamètre.
- Charges de service maximales (traction dans béton C20/25) : jusqu'à environ 3000 daN selon la dimension.
- Classe de résistance au feu : R120.
Normes :
- Homologué ATE (ETA-07/0211) : atteste la conformité du goujon d’ancrage Fischer FBN II pour une utilisation dans le béton non fissuré selon les exigences européennes de performance et de sécurité.
- DoP No. 0098 / 0268 / 0192 : déclarations de performances selon le Règlement Produits de Construction, garantissant la traçabilité et la conformité du produit.
Points forts
- Profondeur d’ancrage standard assurant des résistances élevées et la réduction du nombre de points de fixation.
- Version à profondeur réduite diminuant le temps de perçage et facilitant la pose.
- Filetage long permettant les ajustements et montages déportés.
- Installation simple grâce à un glissement limité et un nombre réduit de coups de marteau.
- Version à profondeur réduite diminuant le temps de perçage et facilitant la pose.
- Filetage long permettant les ajustements et montages déportés.
- Installation simple grâce à un glissement limité et un nombre réduit de coups de marteau.
Applications
Convient pour de nombreuses applications de fixation structurelle dans le béton non fissuré et certains supports minéraux denses. Couramment utilisé pour l’installation d’ossatures métalliques, de garde-corps, de consoles, d’échelles, de chemins de câbles, de machines, d’escaliers, de portails et de structures de façade. Conception modulable permettant une mise en œuvre dans les domaines du bâtiment industriel, des infrastructures, de la maintenance et des installations électromécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur utile | 30 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,15 € HT
/ 100 unités
138,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Diamètre de perçage
Longueur utile
30 mm