Douille SAM NS-TX-10, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 14.2 mm | Longueur: 38 mm
Douille Chocs Torx 1/2 T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NS-TX-10
Rubix :0149-5016902
EAN :3272670374409
Documents
Détails articles : DOUILLE CHOC TORX NS-TX-10
Douille impact pour utilisation d'outils pneumatiques.
Carré d'entrainement : 1/2.
Verrouillage de sécurité.
Présentation : brunie.
Norme : NF ISO 1174-1.
Empreinte 10
Carré d'entrainement : 1/2.
Verrouillage de sécurité.
Présentation : brunie.
Norme : NF ISO 1174-1.
Empreinte 10
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 14,2 mm |
| Longueur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,13 € HT
/ unité
25,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

