Douille SAM NC-1.1/16, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 26.9875 mm | Longueur: 53 mm
Douille Chocs 3/4 1"1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NC-1.1/16
Rubix :0149-5016692
EAN :3272670404557
Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NC- 1.1/16
Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs (visseuses, boulonneuses à main électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile.Verrouillage des douilles sur machines et accessoires pouvant être assuré par une goupille traversante maintenue en position à l'aide d'un jonc REF. CJ-44Très grande résistance à l'usure.Présentation brunie.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,9875 mm |
| Longueur | 53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,47 € HT
/ unité
73,76 € TTC
- Epuisé

