Douille Bahco K6701M-11, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 11 mm | Longueur: 22 mm

Douille à choc 6 pans 1/4", dimensions métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :K6701M-11
Rubix :0034-5267870
EAN :7314151778224
DOUILLE A CHOC 1/4 11
Résumé technique
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre11 mm
Longueur22 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE A CHOC 1/4 11


  • Utilisation industrielle exclusivement
  • Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
  • Finition phosphatée
  • Alliage d'acier haute performance
  • Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement
  • Norme conducteur : DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
  • Normes : DIN 3129, ISO 2725

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre11 mm
Longueur22 mm
Finitionphosphate
Poids19 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 HT
/ unité
13,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours