Douille Roebuck 880203, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 6 mm | Longueur: 25 mm

Douille 3/8 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :880203
Rubix :R600-5367624
EAN :3660338336317
DOUILLE 6 PANS 3/8'' DE 6 MM
Résumé technique
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre6 mm
Longueur25 mm
Documents

Détails articles : DOUILLE 6 PANS 3/8'' DE 6 MM


Normes: NF ISO 2725-1 - NF ISO 1711-1 - DIN 3124
Douille 3/8'', finition mat, 6 pans.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre6 mm
Longueur25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,53 HT
/ unité
1,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h