Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Essentiels
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(21 204)
Entretien et réparation
(2 231)
Fixation et montage
(41 241)
Protection - Sécurité - Hygiène
(24 186)
Equipement
(8 569)
Usinage
(62 359)
Soudage
(1 723)
Transmission
(78 796)
Pneumatique et fluiditique
(36 551)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Cliquets, douilles
Douille
DOUILLE CAMION C-40 UC 3
Douille SAM C-40
Douille 12 Pans 3/4
Références
sam :
C-40
rubix :
0149-5013221
ean :
3272670255326
Résumé technique
Carré d'entraînement
3/4
''
Diamètre
56
mm
Longueur
65
mm
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DOUILLE CAMION C-40 UC 3
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
Carré d'entraînement
3/4
''
Diamètre
56
mm
Longueur
65
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
28,68
€
HT
/
unité
34,42
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (23)
Ajouter au panier