Douille SAM M-71, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 95 mm | Longueur: 92 mm
Douille 1/2 De 30Mm Extraction Injecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :M-71
Rubix :0149-5016623
EAN :3272670297630

Documents
Détails articles : DOUILLE MAJOR M-71
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Normes : DIN 3124, NF ISO 2725-1, NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, DIN 899.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Normes : DIN 3124, NF ISO 2725-1, NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, DIN 899.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 95 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Poids | 2035 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,15 € HT
/ unité
180,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
