Douille SAM SAH-11, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 16.6 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SAH-11
Rubix :0149-5017598
EAN :3272670342613




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 16,6 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE COURTE SAH-11 UC 5
Forgée en acier au chrome-Vanadium.Présentation chromée polie satinée.Profil surface Drive SAM.
Points forts
Profil Surface Drive SAM.
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 16,6 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 60 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 5 unités
38,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours