Serre-joint Bessey DO250/10, Serrage: 2500 mm
Dormant DO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :DO250/10
Rubix :0135-5180363
EAN :3333331238024

Documents
Détails articles : DORMANT I 100X50 - DO 250/10 SERRAGE 2500
Dormant DO10 Profil I 100 x 50 x 50
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 2500 mm |
|---|---|
| Poids | 30,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,21 € HT
/ unité
603,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
