Distributeur pneumatique Festo VUWS-L30-M52-E-G38

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWS-L30-M52-E-G38
Rubix :0326-2562202
Fabricant :575601
EAN :4052568261382
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L30-M52-E-G38

Résumé technique

Typedistributeur universel
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L30-M52-E-G38


Distributeur pneumatique VUWS-L30-M52-E-G38 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=31 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur universel
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
91,51 € HT
/ unité
109,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours