Autre distributeur pneumatique Festo VZWE-E-M22C-M-G212-620-H
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWE-E-M22C-M-G212-620-H
Rubix :0326-2562108
Fabricant :1281702
EAN :4052568229511

Détails articles : DISTRIBUTEUR A IMP VZWE-E-M22C-M-G212-620-H
Distributeur de base VZWE-E-M22C-M-G212-620-H Conception=(* Passage en équerre, * Distributeur à diaphragme), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=(* vissé, * avec filetage)
Informations techniques
Attributs
| Type | valve d'impulsion vzwe |
|---|---|
| Type de raccord | g 2 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,00 € HT
/ unité
531,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours