Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFW-230-50/60-DS

Bobine solénoïde MSFW

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSFW-230-50/60-DS
Rubix :0326-2580391
Fabricant :13266
EAN :4052568066017
BOBINE MSFW-230-50/60-DS

Résumé technique

Typesans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSFW-230-50/60-DS


Bobine MSFW-230-50/60-DS avec connecteur femelle standard selon DIN EN 175301. Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesans protection contre les explosions
41,78 € HT
/ unité
50,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours