Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo GF-1/2-2

Distributeur rotatif GF

Voir les informations techniques

Références

Festo :GF-1/2-2
Rubix :0326-2576542
Fabricant :539289
EAN :4052568177430
RACCORD TOURNANT GF-1/2-2

Résumé technique

Typedistributeur rotatif

Détails articles : RACCORD TOURNANT GF-1/2-2


Raccord tournant GF-1/2-2 Passage tournant multiple, 2 entrées et sorties séparées. Diamètre nominal=15 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Débit nominal standard 1.1-2.1=4440 l/min, Débit nominal standard 1.2-2.2=7380 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur rotatif
852,59 HT
/ unité
1 023,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours